DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 5A 100V スルーホール 2-Pin ショットキー
長さ(mm)
9.5
直径(Φmm)
5.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-201AD
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
800
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
内容量
1リール(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161878
SB5100-T
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください