DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 5A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
仕様
●パッケージタイプ:PowerDI 5
長さ(mm)
4.05
幅(mm)
5.45
高さ(mm)
1.15
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
650
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
内容量
1リール(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161993
PDS540-13
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください