DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 700mA 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 長さ:3.05mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 ピーク逆回復時間:3ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50162106
ZLLS500TA
1袋(25個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50162097
ZLLS500TA
1リール(3000個)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください