ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin

ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin - DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin - DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin - DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 40V 表面実装 3-Pin - DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50163183BAS40W-04-7-F1袋(100個)
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
50163199BAS40W-04-7-F1リール(3000個)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50163208BAS40-04T-7-F1リール(3000個)
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50163217BAS40-04T-7-F1袋(25個)
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
50163174BAS40-04-7-F1リール(3000個)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする