ショットキーバリアダイオード シリーズ 400mA 20V 表面実装 3-Pin

ショットキーバリアダイオード シリーズ 400mA 20V 表面実装 3-Pin - DiodesZetex
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:430mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50163269SDM40E20LS-7-F
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする