曜日別特売

スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4

スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4 - DiodesZetex
仕様最大順方向電流:160mA 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 最大逆電圧:85V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50164048BAV199DW-7-F
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする