仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)