DiodesZetex
デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 8-Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
最大DCコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
実装タイプ
最大パワー消費(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50172956
ZDT6790TA
1袋(5個)
NPN + PNP
150
絶縁型
45
5
150
8
2
0.75
2
40、45
表面実装
2750
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50172965
ZDT6790TA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください