DiodesZetex
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 7ピン
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
U-DFN2030
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
9.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
28
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.1
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50174164
DMN2014LHAB-7
1袋(50個)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174155
DMN2014LHAB-7
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください