DiodesZetex
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
高さ(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50174173
DMN2400UV-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174189
DMN2400UV-7
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174198
2N7002DW-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174207
2N7002DW-7-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50174234
BSS138DW-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174216
DMN2215UDM-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174225
DMN2215UDM-7
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174243
DMN26D0UDJ-7
1リール(10000個)
N
SOT-963
240
表面実装
6
エンハンスメント型
小信号
300
0.45
20
10
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
50174259
DMN26D0UDJ-7
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174268
DMN5L06DWK-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174277
DMN5L06DWK-7
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174286
DMN2004DWK-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174295
DMN2004DWK-7
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください