デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン

デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン - DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン - DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン - DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン - DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン - DiodesZetex
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(A)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(W)
1チップ当たりのエレメント数
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50174645DMP3085LSD-131袋(50個)------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174715ZXMP6A18DN8TA1袋(5個)------------
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174724ZXMP6A18DN8TA1リール(500個)------------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174776DMP4025LSD-131袋(10個)------------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174785DMP4025LSD-131リール(2500個)------------
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174636DMP3085LSD-131リール(2500個)PSOIC3.1表面実装8エンハンスメント型パワーMOSFET1.7230953
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50174654ZXMP6A17DN8TA1リール(500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174663ZXMP6A17DN8TA1袋(5個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174679DMP4047SSD-131リール(2500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174688DMP4047SSD-131袋(10個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174697ZXMP6A16DN8TA1リール(500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174706ZXMP6A16DN8TA1袋(5個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174733DMP4050SSD-131リール(2500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174749DMP4050SSD-131袋(10個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174758ZXMP3A16DN8TA1リール(500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50174767ZXMP3A16DN8TA1袋(5個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50174794DMP3056LSD-131リール(2500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50174803DMP2066LSD-131リール(2500個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50174819DMP2066LSD-131袋(10個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50174828DMP3056LSD-131袋(25個)------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする