DiodesZetex
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
高さ(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50174855
DMP2240UDM-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174864
DMP2240UDM-7
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50174837
BSS84DW-7-F
1リール(3000個)
P
SOT-363 (SC-88)
130
表面実装
6
エンハンスメント型
小信号
300
1
50
10
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50174846
BSS84DW-7-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください