デュアル 降圧 DC-DCコンバータ WDFN

デュアル 降圧 DC-DCコンバータ WDFN - DiodesZetex
仕様出力電圧 Max:1.8 V、3.3 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:2 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50174925PAM2306AYPKE
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする