DiodesZetex
ハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-Pin
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.2A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50175659
AP22811BW5-7
1リール(3000個)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50175668
AP22811AW5-7
1袋(10個)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50175677
AP22811BW5-7
1袋(10個)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50175643
AP22811AW5-7
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください