DiodesZetex
モータドライバIC 8-Pin ブラシ付きDC
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:0.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 標準スイッチング周波数:100kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50177314
ZXBM5210-S-13
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください