基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン

基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン - DiodesZetex基準電圧IC 出力:1.24V 表面実装 3ピン - DiodesZetex
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称電圧(V)
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法(mm)
長さ(mm)
基準タイプ
立ち上がり精度(%)
実装タイプ
トポロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50178285AZ431LBNTR-G11リール(3000個)1.24SOT-2333×1.4×1.13可変±1.0表面実装シャント
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178319AZ431LBNTR-G11袋(50個)1.24SOT-2333×1.4×1.13可変±1.0表面実装シャント
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178328AZ431LANTR-G11袋(50個)---------
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178276ZTLV431AFTA1リール(3000個)---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178294AZ431LANTR-G11リール(3000個)---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50178303ZTLV431AFTA1袋(20個)---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする