DiodesZetex
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称電圧(V)
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法(mm)
高さ(mm)
基準タイプ
立ち上がり精度(%)
実装タイプ
トポロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178504
ZTL431AFTA
1リール(3000個)
2.5
SOT-23
3
3.04×1.4×1.02
1.02
可変
±1.0
表面実装
シャント
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178529
LM4040D25FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178574
ZRC250F03TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178617
AN431AN-ATRG1
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178653
LM4040D25FTA
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178669
ZTL431AFTA
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178723
ZRC250F03TA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178739
AN431AN-ATRG1
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178775
LM4040C30FTA
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50178599
ZRC250F02TA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
取扱停止中
返品不可
50178687
ZR40401F25TA
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
返品不可
50178513
ZRC250F02TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178538
ZHT431F01TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178547
ZTL432AFTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178556
ZR40401F25TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178565
ZTL431BFTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178583
AS431ANTR-G1
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178608
LM4040C30FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178626
ZR404005F25TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178635
ZHT431F01TA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178644
ZR431F005TA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178678
ZTL432AFTA
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178696
ZR40402F25TA
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178705
ZTL431BFTA
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178714
ZR404005F25TA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178748
AN431BN-ATRG1
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178757
AS431ANTR-G1
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178766
AS431BNTR-G1
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50178784
ZR431F005TA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178793
ZTL431AFFTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178809
ZTL431AFFTA
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178818
ZTL431BFFTA
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50178827
ZTL431BFFTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください