DiodesZetex
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
仕様
●ピーク逆回復時間:3μs
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.92
高さ(mm)
2.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク逆電流(μA)
100
内容量
1リール(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50180175
S1M-13-F
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください