正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin

正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin - DiodesZetex
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182634AP7215-33YG-13
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする