DiodesZetex
定電流ダイオード 2-Pin PDI123
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50186545
AL5809-120QP1-7
1袋(20個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50186554
AL5809-30QP1-7
1袋(20個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50186563
AL5809-50QP1-7
1袋(20個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50186588
AL5809-30QP1-7
1リール(3000個)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50186579
AL5809-120QP1-7
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50186597
AL5809-50QP1-7
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください