曜日別特売

電流モニタ IC 5-Pin

電流モニタ IC 5-Pin - DiodesZetex
仕様
●静止電流:50μA●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●実装タイプ:表面実装●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●入力電圧 Max:20 V●入力電圧 Min:2.7 V●製品高さ:1.3mm●製品長さ奥行き:3.1mm●製品幅:1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50186825ZXCT1051E5TA1袋(5個)
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
50186834ZXCT1051E5TA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする