8/23より値下げ!現場を応援
ZXCT1051E5TA 電流モニタ IC 5-Pin DiodesZetex 50186825

電流モニタ IC 5-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50186825
品番
ZXCT1051E5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)値下げ
919
仕様
●静止電流:50μA●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●実装タイプ:表面実装●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●入力電圧 Max:20 V●入力電圧 Min:2.7 V●製品高さ:1.3mm●製品長さ奥行き:3.1mm●製品幅:1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする