曜日別特売

Bezel for front panel mount,124x93mm

Bezel for front panel mount,124x93mm - Sifam Tinsley
仕様PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50221037AC 800
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする