Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC 4.75~5.5 V 16-Pin SOIC W Stepper
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
出力構成
最大IGBTコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50224424
A3966SLBTR-T
1個
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50224415
A3966SLBTR-T
1リール(3000個)
10.3 x 7.5 x 2.35
デュアルフルブリッジ
0.65
30
表面実装
SOIC W
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください