曜日別特売

FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN

FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN - FTDI ChipFTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN - FTDI Chip
仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:7.1 x 7.1 x 0.69mm 、 高さ:0.69mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248739FT600Q-B-T1セット(260個)
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50248748FT600Q-B-T1個
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする