曜日別特売

Druck 圧力センサ 絶対

Druck 圧力センサ 絶対 - DruckDruck 圧力センサ 絶対 - DruckDruck 圧力センサ 絶対 - DruckDruck 圧力センサ 絶対 - DruckDruck 圧力センサ 絶対 - Druck
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50249089X5072-TB-A1-CA-H1-PA 1.0 bar A
オープン
55,500
61,050(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249107A5074-TB-A1-CA-H1-PA 1.0 bar A
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249116X5072-TB-A2-CA-H1-PA 0.8 to 1.2 bar B
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249125X5072-TB-A2-CA-H1-PA 1.0 bar A
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249134X5072-TB-A2-CA-H1-PA 10 bar A
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249098X5072-TB-A1-CA-H1-PA 350 mbar A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする