曜日別特売

Druck 圧力センサ 密閉型ゲージ

Druck 圧力センサ 密閉型ゲージ - DruckDruck 圧力センサ 密閉型ゲージ - DruckDruck 圧力センサ 密閉型ゲージ - DruckDruck 圧力センサ 密閉型ゲージ - DruckDruck 圧力センサ 密閉型ゲージ - DruckDruck 圧力センサ 密閉型ゲージ - Druck
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50249143X5072-TB-A1-CA-H1-PA 100 bar SG
オープン
67,460
74,206(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249159X5072-TB-A1-CA-H1-PA 250 bar SG
オープン
67,460
74,206(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249168X5072-TB-A1-CA-H1-PA 600 bar SG
オープン
67,460
74,206(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249195X5072-TB-A2-CA-H1-PA 100 bar SG
オープン
83,720
92,092(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249204X5072-TB-A2-CA-H1-PA 250 bar SG
オープン
83,720
92,092(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249213X5072-TB-A2-CA-H1-PA 700 bar SG
オープン
83,720
92,092(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249177A5074-TB-A1-CA-H1-PA 100 bar SG
オープン
71,920
79,112(税込)
取扱停止中
返品不可
50249186A5074-TB-A1-CA-H1-PA 250 bar SG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50249229D5071-TB-A3-CA-H1-PA 700 bar SG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする