Epic Contact
Epic Contact ヘビーデューティパワーコネクタキット プラグキット オス 72極 10A 250 V ac
仕様
●シリーズ:H-DD●キットタイプ:プラグキット●定格電圧:250 V ac●キット内容:ダストカバー、フード、インサート、PG29ケーブルグランド
定格電圧(V)
250 V ac
定格電流(A)
10
コンタクト数
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG29
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258128
10088500+11285200+52001120+701
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください