BACO
BACO 押ボタンヘッド BACO I
仕様
●シリーズ:BACO●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:I●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●ボディ / 固定カラー付属:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259528
L21AA82
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください