Cole Hersee ロータリスイッチ,2極, ねじ込み 75920
- 仕様
- ●スイッチの位置の数:2●寸法:69.1 (Dia.) x 136.7mm●基準適合:IEC529、ISO8846、UL1107
- 幅(mm)
- 136.7
- 径(Φmm)
- 69.1
- 定格電圧(V)
- 12
- 取付穴(mm)
- 20.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- 車載
- 装着方式
- ねじ込み
- ターミナルタイプ
- ネジ
- コンタクト定格電流(A)
- 300
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















