曜日別特売
75920 Cole Hersee ロータリスイッチ,2極, ねじ込み 75920 Cole Hersee 50265995

Cole Hersee ロータリスイッチ,2極, ねじ込み 7592075920

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50265995
品番
75920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●スイッチの位置の数:2●寸法:69.1 (Dia.) x 136.7mm●基準適合:IEC529、ISO8846、UL1107
幅(mm)
136.7
径(Φmm)
69.1
定格電圧(V)
12
取付穴(mm)
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
車載
装着方式
ねじ込み
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする