第一ビニール
ポテトマルチ
ライン状のミシン目が入っているため、ミシン目を破るだけで簡単に
ジャガイモやサツマイモを植え付けることができます。
雑草防止や乾燥防止にも最適です。
幅(cm)
95
厚さ(mm)
0.02
色
ブラック
材質
ポリエチレン
高さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569917
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください