ローズスタイル アーチ

ローズスタイル アーチ - 第一ビニール
(3件のレビュー)

特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。

長さ(cm)150ブラック付属品両端丸キャップ付材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン形状アーチアズワン品番64-9104-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50570075-
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-04
用途: 薔薇の枝を誘引しました。
オフィスわかばその他業種

しっかり地面に自立してくれて頼もしい。横に継ぎ足そうかな?

対象商品 : 50570075
2020-03-15
用途: 植物誘引
農・林・水産業

商品掲載写真にやや不適切さを感じる。アーチであるなら、アーチ部分のみの写真を使用すべきではないか。写真のようなセットが届くと勘違いした。アーチそのものの品質は まったく問題なく、使い勝手は良い。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 50570075
2020-05-30
用途: バラの誘引
白山ER不動産業

誇大表示です、中に組み合わせる柵は別売ですか?それ何番ですか

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。こちらの商品はアーチのみになり、柵は「ローズスタイル デコレ」150cm、または「ローズスタイル スマート」50cmまたは90cmが適合しております。商品情報の改善に努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする