Fujitsu 基板接続用ソケット 2.54mm 64 極 2 列 ライトアングル スルーホール メス

Fujitsu 基板接続用ソケット 2.54mm 64 極 2 列 ライトアングル スルーホール メス - 富士通
仕様
コンタクト数 = 64
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
タイプ = 長方形
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49746315FCN-365J064-AU
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする