曜日別特売

DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ

DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ - FAULHABER
仕様
電源電圧 = 24 V
DCモータータイプ = ブラシレス
許容入力 = 45 W
出力スピード = 6000 rpm
軸径 = 5mm
最大出力トルク = 54 mNm
幅 = 32 (Dia.)mm
深さ = 72.4mm
寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm
許容電流値 = 1.55 A
シリーズ = 3242 BX4
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497830653242G024BX4
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする