曜日別特売

Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 28-Pin 5.5 V

Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 28-Pin 5.5 V - ALLIANCE MEMORY
仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 Kワード x 8ビット
ワード数 = 32K
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
アドレスバス幅 = 15bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 28
寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm
高さ = 2.49mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49788498AS6C62256-55SIN
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする