曜日別特売

Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 3.6 V

Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 3.6 V - ALLIANCE MEMORY
仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 Kワード x 8ビット
ワード数 = 32K
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 12ns
アドレスバス幅 = 15bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 28
寸法 = 8 x 11.8 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
動作温度 Max = +85 ℃
内容量
1セット(234個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49788507AS7C3256A-12TIN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする