曜日別特売

Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 44-Pin 5.5 V

Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 44-Pin 5.5 V - ALLIANCE MEMORY
仕様
メモリサイズ = 4Mbit
構成 = 256 Kワード x 16ビット
ワード数 = 256K
1ワード当たりのビット数 = 16bit
最大ランダムアクセス時間 = 12ns
アドレスバス幅 = 18bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOJ
ピン数 = 44
寸法 = 28.7 x 10.29 x 2.92mm
高さ = 2.92mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(16個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49788613AS7C4098A-12JIN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする