Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 3 → 3.6 V 36-Pin 3.6 V
- 仕様
- メモリサイズ = 4Mbit
構成 = 512 Kワード x 8ビット
ワード数 = 512K
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 12ns
アドレスバス幅 = 19bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOJ
ピン数 = 36
寸法 = 23.62 x 10.16 x 2.95mm
高さ = 2.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ