Alliance Memory SRAM メモリ 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 44-Pin 5.5 V
- 仕様
- メモリサイズ = 4Mbit
構成 = 256 Kワード x 16ビット
ワード数 = 256K
1ワード当たりのビット数 = 16bit
最大ランダムアクセス時間 = 12ns
アドレスバス幅 = 18bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 44
寸法 = 18.54 x 10.29 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
動作温度 Max = +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(135個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31



















