Bourns チップアレイ抵抗器 470Ω 素子数:8
仕様
抵抗 = 470Ω
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = DIP
定格電力 = 1.28W
終端スタイル = SMD
許容差 = ±2%
自動車規格 = AEC-Q200
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 12.45mm
奥行き = 2.03mm
高さ = 7.62mm
寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm
シリーズ = 4800P
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = DIP
定格電力 = 1.28W
終端スタイル = SMD
許容差 = ±2%
自動車規格 = AEC-Q200
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 12.45mm
奥行き = 2.03mm
高さ = 7.62mm
寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm
シリーズ = 4800P
温度係数 = ±100ppm/℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31