曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.95×4.95×3.8mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4.95×4.95×3.8mm - BOURNS
仕様チップインダクタ : 巻線
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49851069SRN5040TA-150M1セット(50個)15 μH 1.8A
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851053SRN5040TA-150M1リール(1500個)15 μH 1.8A
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49851604SRN5040TA-220M1リール(1500個)22 μH 1.5A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851613SRN5040TA-220M1セット(50個)22 μH 1.5A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852155SRN5040TA-330M1リール(1500個)33 μH 1.2A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852164SRN5040TA-330M1セット(50個)33 μH 1.2A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852688SRN5040TA-470K1リール(1500個)47 μH 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852697SRN5040TA-470K1セット(50個)47 μH 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853309SRN5040TA-680K1リール(1500個)68 μH 800mA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853318SRN5040TA-680K1セット(50個)68 μH 800mA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする