BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
シリーズ
SRN4018TA
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49851193
SRN4018TA-150M
1袋(20個)
900m
230mΩ
15 μ
30MHz
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853047
SRN4018TA-6R8M
1袋(20個)
1.45
98mΩ
6.8 μ
46MHz
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853284
SRN4018TA-680M
1袋(20個)
480m
890mΩ
68 μ
15MHz
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851184
SRN4018TA-150M
1リール(3000個)
900m
230mΩ
15 μ
30MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851209
SRN4018TA-151M
1リール(3000個)
270m
1.97Ω
150 μ
4MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851218
SRN4018TA-151M
1袋(20個)
270m
1.97Ω
150 μ
4MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851428
SRN4018TA-2R2M
1リール(3000個)
2.2
42mΩ
2.2 μ
90MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851437
SRN4018TA-2R2M
1袋(20個)
2.2
42mΩ
2.2 μ
90MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851744
SRN4018TA-220M
1リール(3000個)
750m
290mΩ
22 μ
26MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851753
SRN4018TA-220M
1袋(20個)
750m
290mΩ
22 μ
26MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852015
SRN4018TA-3R3M
1リール(3000個)
2
55mΩ
3.3 μ
72MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852024
SRN4018TA-3R3M
1袋(20個)
2
55mΩ
3.3 μ
72MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852234
SRN4018TA-330M
1リール(3000個)
650m
405mΩ
33 μ
20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852243
SRN4018TA-330M
1袋(20個)
650m
405mΩ
33 μ
20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852539
SRN4018TA-4R7M
1リール(3000個)
1.7
70mΩ
4.7 μ
58MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852548
SRN4018TA-4R7M
1袋(20個)
1.7
70mΩ
4.7 μ
58MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852785
SRN4018TA-470M
1リール(3000個)
580m
585mΩ
47 μ
17MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852794
SRN4018TA-470M
1袋(20個)
580m
585mΩ
47 μ
17MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853038
SRN4018TA-6R8M
1リール(3000個)
1.45
98mΩ
6.8 μ
46MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853275
SRN4018TA-680M
1リール(3000個)
480m
890mΩ
68 μ
15MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください