BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49851428
品番
SRN4018TA-2R2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
4×4×1.8
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4018TA
最大電流(A)
2.2
直流抵抗(max)
42mΩ
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
90MHz