Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×8mm

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm - COOPER BUSSMANN
長さ(mm)12.5高さ(mm)8奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49883637DRQ127-100-R1袋(5個)DRQ11.268.6mΩ10 μ0127
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883646DR127-100-R1袋(5個)DR73/74/125/12711.217.2mΩ10 μ0127
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883883DR127-101-R1リール(350個)DR73/74/125/1273.64163mΩ100 μ0127
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883899DRQ127-101-R1袋(5個)DRQ3.64653mΩ100 μ0127
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884206DR127-150-R1リール(350個)DR73/74/125/1279.6624.7mΩ15 μ0127
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49884215DR127-150-R1袋(5個)DR73/74/125/1279.6624.7mΩ15 μ0127
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884389DR127-2R2-R1袋(5個)DR73/74/125/12725.54.02mΩ2.2 μ0127
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884617DR127-220-R1袋(5個)DR73/74/125/1277.5739.1mΩ22 μ0127
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884696DR127-221-R1袋(5個)DR73/74/125/1272.43376mΩ220 μ0127
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884836DR127-3R3-R1袋(5個)DR73/74/125/12721.55.67mΩ3.3 μ0127
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885037DR127-330-R1リール(350個)DR73/74/125/1276.2260mΩ33 μ0127
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885046DRQ127-330-R1袋(5個)DRQ6.22241mΩ33 μ0127
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885125DR127-331-R1リール(350個)DR73/74/125/1272.01574mΩ330 μ0127
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885247DR127-4R7-R1袋(5個)DR73/74/125/12716.59.17mΩ4.7 μ0127
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885563DRQ127-470-R1袋(5個)DRQ5.28288mΩ47 μ0127
オープン
1,510
1,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
49885649DR127-471-R1袋(5個)DR73/74/125/1271.68861mΩ470 μ0127
オープン
800
880(税込)
5日以内出荷
返品不可
49885938DR127-680-R1リール(350個)DR73/74/125/1274.44105mΩ68 μ0127
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885947DR127-680-R1袋(5個)DR73/74/125/1274.44105mΩ68 μ0127
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884608DRQ127-220-R1袋(5個)DRQ7.57157mΩ22 μ0127
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
49884687DRQ127-221-R1袋(5個)DRQ2.431.5Ω220 μ127
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
49885028DRQ127-330-R1リール(350個)DRQ6.22241mΩ33 μ0127
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49885116DRQ127-331-R1リール(350個)DRQ2.012.3Ω330 μ127
オープン
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
49885134DRQ127-331-R1袋(5個)DRQ2.012.3Ω330 μ127
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
49885798DR127-6R8-R1袋(5個)DR73/74/125/12713.311.6mΩ6.8 μ0127
オープン
780
858(税込)
取扱停止中
返品不可
49883603DRQ127-100-R1リール(350個)DRQ11.268.6mΩ10 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49883619DR127-100-R1リール(350個)DR73/74/125/12711.217.2mΩ10 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49883628DRA127-100-R1リール(350個)DRA11.217mΩ10 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49883655DRA127-100-R1袋(5個)DRA11.217mΩ10 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49883874DRQ127-101-R1リール(350個)DRQ3.64653mΩ100 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884224DR127-151-R1リール(350個)DR73/74/125/1273.01247mΩ150 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884355DRQ127-2R2-R1リール(350個)DRQ25.516.1mΩ2.2 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884364DR127-2R2-R1リール(350個)DR73/74/125/12725.54.02mΩ2.2 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884373DRQ127-2R2-R1袋(5個)DRQ25.516.1mΩ2.2 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884583DRQ127-220-R1リール(350個)DRQ7.57157mΩ22 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884599DR127-220-R1リール(350個)DR73/74/125/1277.5739.1mΩ22 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884669DRQ127-221-R1リール(350個)DRQ2.431.5Ω220 μ127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884678DR127-221-R1リール(350個)DR73/74/125/1272.43376mΩ220 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884827DR127-3R3-R1リール(350個)DR73/74/125/12721.55.67mΩ3.3 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885098DRA127-331-R1リール(350個)DRA1.93612mΩ330 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885107DRA127-331-R1袋(5個)DRA1.93612mΩ330 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885229DR127-4R7-R1リール(350個)DR73/74/125/12716.59.17mΩ4.7 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885238DRA127-4R7-R1リール(350個)DRA16.59.4mΩ4.7 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885256DRA127-4R7-R1袋(5個)DRA16.59.4mΩ4.7 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885545DRQ127-470-R1リール(350個)DRQ5.28288mΩ47 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885554DR127-470-R1リール(350個)DR73/74/125/1275.2871.9mΩ47 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885615DRA127-471-R1リール(350個)DRA1.62910mΩ470 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885624DRA127-471-R1袋(5個)DRA1.62910mΩ470 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885633DR127-471-R1リール(350個)DR73/74/125/1271.68861mΩ470 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885755DRQ127-6R8-R1リール(350個)DRQ13.346.5mΩ6.8 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885764DR127-6R8-R1リール(350個)DR73/74/125/12713.311.6mΩ6.8 μ0127
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする