曜日別特売

EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ

EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ - EPCOS
仕様
最大定格電流 = 65A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84143A*R107
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 188mm
奥行き = 84.5mm
高さ = 80mm
寸法 = 188 x 84.5 x 80mm
リーク電流 = 3.4 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 940μΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49894268B84143A0065R107
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする