EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm
シリーズ
B82472-G4
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
3.3
奥行(mm)
7.3
許容差
±20%
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
動作温度(℃)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909433
B82472G4102M000
1リール(1000個)
3.45
最小-55
18mΩ
1 μ
あり
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909449
B82472G4102M000
1袋(5個)
3.45
最小-55
18mΩ
1 μ
あり
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909686
B82472G4103M000
1袋(5個)
1.7
最大+125
80mΩ
10 μ
あり
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910054
B82472G4104M000
1リール(1000個)
560m
最小-55
700mΩ
100 μ
あり
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910063
B82472G4104M000
1袋(5個)
560m
最小-55
700mΩ
100 μ
Y
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910587
B82472G4223M000
1袋(5個)
1.1
最小-55
200mΩ
22 μ
あり
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911628
B82472G4472M000
1袋(5個)
2.3
最小-55
43mΩ
4.7 μ
Y
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912319
B82472G4682M000
1リール(1000個)
2.05
最小-55
55mΩ
6.8 μ
あり
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912328
B82472G4682M000
1袋(5個)
2.05
最小-55
55mΩ
6.8 μ
Y
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909677
B82472G4103M000
1リール(1000個)
1.7
最小-55
80mΩ
10 μ
あり
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
49910578
B82472G4223M000
1リール(1000個)
1.1
最大+125
200mΩ
22 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910937
B82472G4224M000
1リール(1000個)
400m
最小-55
1.1Ω
220 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910946
B82472G4224M000
1袋(5個)
400m
最小-55
1.1Ω
220 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911393
B82472G4333M000
1リール(1000個)
940m
最小-55
250mΩ
33 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911409
B82472G4333M000
1袋(5個)
940m
最小-55
250mΩ
33 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911619
B82472G4472M000
1リール(1000個)
2.3
最小-55
43mΩ
4.7 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
49912023
B82472G4473M000
1リール(1000個)
860m
最小-55
300mΩ
47 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912039
B82472G4473M000
1袋(5個)
860m
最小-55
300mΩ
47 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください