曜日別特売
B82472G4472M000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.3×7.3×3.3mm EPCOS 49911619

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2.3A長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 3.3mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 43mΩシリーズ = B82472-G4コア材料 = フェライト最小動作温度 = -55℃注文コード49911619品番B82472G4472M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 2.3A
長さ = 7.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 43mΩ
シリーズ = B82472-G4
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)7.3高さ(mm)3.3奥行(mm)7.3シリーズB82472-G4最大電流(A)2.3直流抵抗(max)43mΩ許容差±20%インダクタンス(H)4.7 μシールドY動作温度(℃)最小-55RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする