APEM
Apem ロータリスイッチ 10極 PCB
仕様
【スイッチの位置の数】10
幅(mm)
35.25
寸法(mm)
35.25×31×61.7
定格電圧(V)
250ac/dc
深さ(mm)
31
動作温度(℃)
+85
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
SP10T
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
500@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021336
PT 6461
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください