曜日別特売

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 2.2kΩ

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 2.2kΩ - ARCOLECTRIC
ケース形状フォーマルシリーズRCC抵抗(kΩ)2.2許容差±5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-6テクノロジーカーボン組成温度係数(ppm/℃)-6→+10
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50027094RCC025 2K2 J1袋(200個)6.32.4(Dia.)×6.32.40.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50027103RCC025 2K2 J1袋(25個)6.32.4(Dia.)×6.32.40.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50027119RCC050 2K2 J1袋(100個)9.53.6(Dia.)×9.53.60.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする